Poistný krúžok hriadeľa
DIN 471 pruž. oc. b.p.ú. prev na vys. zať. tvar AS
Obj. č.
04381004
EAN 4038898749530
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy, prevedenie na vysoké zaťaženie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 100 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 96,5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 94,5 mm |
Šírka oka (a1) | 10,5 mm |
Šírka (b1) | 9 mm |
Hrúbka (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |