Poistný krúžok hriadeľa
Poistný krúžok hriadeľa, ZA
Obj. č. 04384 12
EAN 4038898422907
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poistný krúžok hriadeľa, ZA, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 12 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 11,85 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 11,7 mm |
Hrúbka (s1) | 0,3 mm |
Normy | WN 438 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |