Poistný krúžok hriadeľa
Poistný krúžok hriadeľa, ZA
Obj. č. 04384 2
EAN 4024835479967
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poistný krúžok hriadeľa, ZA, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 2 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 1,9 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 1,85 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 6,5 mm |
Hrúbka (s1) | 0,25 mm |
Normy | WN 438 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |