Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa

Poistný krúžok hriadeľa, ZA

Obj. č. 04384 20

EAN 4045727020371

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa

Obj. č. 04384 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poistný krúžok hriadeľa, ZA, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

20 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

19,75 mm

Vnútorný priemer (d1)

19,5 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Normy

WN 438

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy