Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa

Poistný krúžok hriadeľa, ZA

Obj. č. 04384 7

EAN 4045727606827

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa

Obj. č. 04384 7

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poistný krúžok hriadeľa, ZA, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

7 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

6,9 mm

Vnútorný priemer (d1)

6,8 mm

Hrúbka (s1)

0,25 mm

Normy

WN 438

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy