Poistný krúžok hriadeľa DIN 471, bronz CuSn6, bez povrchovej úpravy, štandardný dizajn
DIN 471 bronz CuSn6, bez pov. úp., štand. verzia
Obj. č. 043806151
EAN 4052713725875
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
Vhodnosť pre hriadele | 15 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 14,3 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 13,8 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 22,6 mm |
Šírka oka (a1) | 3,6 mm |
Šírka (b1) | 2,2 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Meď-cín |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |