Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa DIN 471, bronz CuSn6, bez povrchovej úpravy, štandardný dizajn

DIN 471 bronz CuSn6, bez pov. úp., štand. verzia

Obj. č. 0438062012

EAN 4057708989232

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa DIN 471, bronz CuSn6, bez povrchovej úpravy, štandardný dizajn

Obj. č. 0438062012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

20 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

19 mm

Vnútorný priemer (d1)

18,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

28,4 mm

Šírka oka (a1)

4 mm

Šírka (b1)

2,6 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Meď-cín

Povrch

Bez povrchovej úpravy