Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa DIN 471, bronz CuSn6, bez povrchovej úpravy, štandardný dizajn

DIN 471 bronz CuSn6, bez pov. úp., štand. verzia

Obj. č. 0438062512

EAN 4057708989225

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa DIN 471, bronz CuSn6, bez povrchovej úpravy, štandardný dizajn

Obj. č. 0438062512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

25 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

23,9 mm

Vnútorný priemer (d1)

23,2 mm

Vonkajší priemer (d1)

34,2 mm

Šírka oka (a1)

4,4 mm

Šírka (b1)

3 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Meď-cín