Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa DIN 471, oceľ, bez povrchovej úpravy, spojená, štandardný dizajn

DIN 471, oceľ, bez pov. úp., štand. ver., spojená

Obj. č. 04383708

EAN 4046777689372

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa DIN 471, oceľ, bez povrchovej úpravy, spojená, štandardný dizajn

Obj. č. 04383708

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

7 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

6,7 mm

Vnútorný priemer (d1)

6,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

13,5 mm

Šírka oka (a1)

3,1 mm

Šírka (b1)

1,4 mm

Hrúbka (s1)

0,8 mm

Normy

DIN 471

Verzia

V zásobníku

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy