Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa DIN 471, oceľ, bez povrchovej úpravy, štandardná verzia, originálna Seeger

DIN 471, oceľ, bez pov. úp., št. ver., orig. Seeger

Obj. č. 0438654121

EAN 4046777689853

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa DIN 471, oceľ, bez povrchovej úpravy, štandardná verzia, originálna Seeger

Obj. č. 0438654121

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

12 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

11,5 mm

Vnútorný priemer (d1)

11 mm

Vonkajší priemer (d1)

19 mm

Šírka oka (a1)

3,3 mm

Šírka (b1)

1,8 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Normy

DIN 471

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy