Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa DIN 983 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AK

DIN 983, oceľ, AK, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04383 20

EAN 4045727097366

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa DIN 983 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AK

Obj. č. 04383 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

20 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

19 mm

Vnútorný priemer (d1)

18,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

28 mm

Šírka oka (a1)

3,8 mm

Šírka (b1)

2,6 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

DIN 983

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy