Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa DIN 983 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AK

DIN 983, oceľ, AK, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04383 25

EAN 4045727606032

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa DIN 983 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AK

Obj. č. 04383 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

25 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

23,9 mm

Vnútorný priemer (d1)

23,2 mm

Vonkajší priemer (d1)

34 mm

Šírka oka (a1)

4,3 mm

Šírka (b1)

3 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

DIN 983

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy