Poistný krúžok hriadeľa DIN 983 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AK
DIN 983, oceľ, AK, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 04383 28
EAN 4045727426975
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
Vhodnosť pre hriadele | 28 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 26,6 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 25,9 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 37,5 mm |
Šírka oka (a1) | 4,5 mm |
Šírka (b1) | 3,2 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 983 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |