Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa DIN 983 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AK

DIN 983, oceľ, AK, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04383 42

EAN 4045727605295

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa DIN 983 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AK

Obj. č. 04383 42

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

42 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

39,5 mm

Vnútorný priemer (d1)

38,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

57,1 mm

Šírka oka (a1)

7,2 mm

Šírka (b1)

4,5 mm

Hrúbka (s1)

1,75 mm

Normy

DIN 983

Verzia

Štandardný dizajn

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy