Poistný krúžok hriadeľa DIN 983 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AK
DIN 983, oceľ, AK, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 04383 65
EAN 4052712335310
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
Vhodnosť pre hriadele | 65 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 62,0 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 60,8 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 86,4 mm |
Šírka oka (a1) | 10,2 mm |
Šírka (b1) | 6,3 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 983 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |