Poistný krúžok hriadeľa DIN 983 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar AK
DIN 983, oceľ, AK, bez povrchovej úpravy
KRUZOK POISTNY HRIADELA DIN983 AK 55X2,0
Obj. č. 04383 55
EAN 4045727605363
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
Vhodnosť pre hriadele | 55 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 52,0 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 50,8 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 71,4 mm |
Šírka oka (a1) | 8,2 mm |
Šírka (b1) | 5,4 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 983 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |