Poistný krúžok hriadeľa
DIN 471 pruž. oc. b.p.ú. prev na vys. zať. tvar AS
KRUZOK POISTNY HRIADELA DIN471 AS 25X2,0
Obj. č.
043825 2
EAN 4038898589006
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy, prevedenie na vysoké zaťaženie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 23,2 mm |
Šírka oka (a1) | 6,4 mm |
Šírka (b1) | 3,4 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |