Poistný krúžok hriadeľa
DIN 471 pruž. oc. b.p.ú. prev na vys. zať. tvar AS
KRUZOK POISTNY HRIADELA DIN471 AS40X2,5
Obj. č.
043840 25
EAN 4038898572343
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, oceľ AS bez povrchovej úpravy, prevedenie na vysoké zaťaženie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre hriadele | 40 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 37,5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 36,5 mm |
Šírka oka (a1) | 7 mm |
Šírka (b1) | 4,4 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |