Poistný krúžok hriadeľa
DIN 983, oceľ, AK, bez povrchovej úpravy
KRUZOK POISTNY HRIADELA DIN983 AK 50X2,0
Obj. č.
04383 50
EAN 4047376923164
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 983, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar AK
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 50 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 47 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 45,8 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 67,2 mm |
Šírka oka (a1) | 8,2 mm |
Šírka (b1) | 5,1 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 983 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |