Poistný krúžok hriadeľa
Poistný krúžok hriadeľa, ZA
KRUZOK POISTNY HRIADELA ZA 6,0
Obj. č. 04384 6
EAN 4038898459057
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poistný krúžok hriadeľa, ZA, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 6 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 5,9 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 5,8 mm |
Hrúbka (s1) | 0,25 mm |
Normy | WN 438 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |