Poistný krúžok hriadeľa, masívne vyhotovenie, tvar A
DIN 471, fosfát., nehr. oceľ, mas. vyhot., tvar A
Obj. č. 043862 25
EAN 4038898009016
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, pružná oceľ, fosfátovaná a olejovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 62 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 59 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 57,8 mm |
Šírka oka (a1) | 7,5 mm |
Šírka (b1) | 6 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |