Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa, masívne vyhotovenie, tvar A

DIN 471, fosfát., nehr. oceľ, mas. vyhot., tvar A

Obj. č. 043834 25

EAN 4024835318792

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa, masívne vyhotovenie, tvar A

Obj. č. 043834 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 471, pružná oceľ, fosfátovaná a olejovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

34 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

32,3 mm

Vnútorný priemer (d1)

31,5 mm

Šírka oka (a1)

6,6 mm

Šírka (b1)

4,2 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Masívne vyhotovenie

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy