Poistný krúžok hriadeľa, masívne vyhotovenie, tvar A
DIN 471, fosfát., nehr. oceľ, mas. vyhot., tvar A
Obj. č.
043848 25
EAN 4052712631481
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, pružná oceľ, fosfátovaná a olejovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 48 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 45.5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 44.5 mm |
Šírka oka (a1) | 7.8 mm |
Šírka (b1) | 5 mm |
Hrúbka (s1) | 2.5 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |