Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa, masívne vyhotovenie, tvar AS

DIN 471, oceľ, zin. vločky, mas. vyhot., tvar AS

Obj. č. 043865 409

EAN 4048539359417

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa, masívne vyhotovenie, tvar AS

Obj. č. 043865 409

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 471, oceľ, vločkový zinok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

65 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

62 mm

Vnútorný priemer (d1)

60,8 mm

Šírka oka (a1)

9,3 mm

Šírka (b1)

6,3 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Masívne vyhotovenie

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie