Poistný krúžok hriadeľa, masívne vyhotovenie, tvar AS
DIN 471, oceľ, zin. vločky, mas. vyhot., tvar AS
Obj. č.
043875 409
EAN 4048539359431
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 471, oceľ, vločkový zinok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 75 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 72 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 70,5 mm |
Šírka oka (a1) | 9,7 mm |
Šírka (b1) | 7 mm |
Hrúbka (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 471 |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |