Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa, masívne vyhotovenie, tvar AS

DIN 471, oceľ, zin. vločky, mas. vyhot., tvar AS
KR. POIST-COR-D471-FLZNNC480H-AS-20X1,75

Obj. č. 0438201759

EAN 4048539359370

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa, masívne vyhotovenie, tvar AS

Obj. č. 0438201759

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 471, oceľ, vločkový zinok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

20 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

19 mm

Vnútorný priemer (d1)

18,5 mm

Šírka oka (a1)

5,5 mm

Šírka (b1)

3 mm

Hrúbka (s1)

1,75 mm

Normy

DIN 471

Verzia

Masívne vyhotovenie

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

lamelové pozinkovanie