Poistný krúžok hriadeľa, tvar AV
Poistný krúžok hriadeľa, AV
Obj. č. 04381 16
EAN 4038898588559
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
Vhodnosť pre hriadele | 16 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 15,2 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 14,7 mm |
Šírka oka (a1) | 2,3 mm |
Šírka (b1) | 2,3 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Normy | WN 438 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |