Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa, tvar AV

Poistný krúžok hriadeľa, AV

Obj. č. 04381 32

EAN 4047376728783

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa, tvar AV

Obj. č. 04381 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

32 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

30,3 mm

Vnútorný priemer (d1)

29,6 mm

Šírka oka (a1)

4 mm

Šírka (b1)

4 mm

Hrúbka (s1)

1,5 mm

Normy

WN 438

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy