Poistný krúžok hriadeľa, tvar AV
Poistný krúžok hriadeľa, AV
Obj. č. 04381 45
EAN 4047376807440
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
Vhodnosť pre hriadele | 45 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 42,5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 41,5 mm |
Šírka oka (a1) | 4,7 mm |
Šírka (b1) | 4,7 mm |
Hrúbka (s1) | 1,75 mm |
Normy | WN 438 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |