Poistný krúžok hriadeľa, tvar AV
Poistný krúžok hriadeľa, AV
Obj. č.
04381 85
EAN 4024835476645
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
Vhodnosť pre hriadele | 85 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 81.5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 79.5 mm |
Šírka oka (a1) | 7.4 mm |
Šírka (b1) | 7.4 mm |
Hrúbka (s1) | 3 mm |
Normy | WN 438 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |