Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok hriadeľa, tvar AV

Poistný krúžok hriadeľa, AV
POISTNY KRUZOK AV 30X1,5

Obj. č. 04381 30

EAN 4045727020357

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok hriadeľa, tvar AV

Obj. č. 04381 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

30 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

28,6 mm

Vnútorný priemer (d1)

27,9 mm

Šírka oka (a1)

3,9 mm

Šírka (b1)

3,9 mm

Hrúbka (s1)

1,5 mm

Normy

WN 438

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy