Poistný krúžok pre ložisko s drážkou pre krúžok
DIN 5417, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
KRUZOK POIST-DIN5417-SP-D90,0
Obj. č. 04900 090
EAN 4024835507349
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 5417 bežná pružná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 90 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 86,79 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 85,4 mm |
Šírka štrbiny (e1) | 5 mm |
Šírka (b1) | 4,85 mm |
Hrúbka (s1) | 2,46 mm |
Normy | DIN 5417 |
Forma | SP |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |