Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre ložisko s drážkou pre krúžok

DIN 5417, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04900 110

EAN 4024835507370

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre ložisko s drážkou pre krúžok

Obj. č. 04900 110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 5417 bežná pružná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

110 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

106,81 mm

Vnútorný priemer (d1)

105,2 mm

Šírka štrbiny (e1)

5 mm

Šírka (b1)

4,85 mm

Hrúbka (s1)

2,46 mm

Normy

DIN 5417

Forma

SP

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy