Poistný krúžok pre ložisko s drážkou pre krúžok
DIN 5417, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 04900 125
EAN 4059608382823
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 5417 bežná pružná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 125 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 120,22 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 118,8 mm |
Šírka štrbiny (e1) | 7 mm |
Šírka (b1) | 7,21 mm |
Hrúbka (s1) | 2,82 mm |
Normy | DIN 5417 |
Forma | SP |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |