Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre ložisko s drážkou pre krúžok

DIN 5417, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04900 052
EAN 4048539323760

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre ložisko s drážkou pre krúžok

Obj. č. 04900 052

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 5417 bežná pružná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hriadele

52 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

49,73 mm

Vnútorný priemer (d1)

48,8 mm

Šírka štrbiny (e1)

4 mm

Šírka (b1)

4,04 mm

Hrúbka (s1)

1,12 mm

Normy

DIN 5417

Forma

SP

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie