Poistný krúžok pre ložisko s drážkou pre krúžok
DIN 5417, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
04900 055
EAN 4049557634326
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 5417 bežná pružná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 55 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 52,6 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 51,7 mm |
Šírka štrbiny (e1) | 4 mm |
Šírka (b1) | 4,04 mm |
Hrúbka (s1) | 1,12 mm |
Normy | DIN 5417 |
Forma | SP |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |