Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre otvor s pútkami

DIN 984, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JK

Obj. č. 04393 20

EAN 4038898901952

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre otvor s pútkami

Obj. č. 04393 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 984 čistá oceľ, tvar JK
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

20 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

21 mm

Vonkajší priemer (d1)

21,5 mm

Šírka oka (a1)

3,9 mm

Šírka (b1)

2,3 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Normy

DIN 984

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

JK