Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre otvor s pútkami

DIN 984, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JK

Obj. č. 04393 25

EAN 4045727606407

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre otvor s pútkami

Obj. č. 04393 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 984 čistá oceľ, tvar JK
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

25 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

26,2 mm

Vonkajší priemer (d1)

26,9 mm

Šírka oka (a1)

4,4 mm

Šírka (b1)

2,7 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

DIN 984

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

JK