Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre otvor s pútkami

DIN 984, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JK

Obj. č. 04393 30

EAN 4038898598558

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre otvor s pútkami

Obj. č. 04393 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 984 čistá oceľ, tvar JK
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

30 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

31,4 mm

Vonkajší priemer (d1)

32,1 mm

Šírka oka (a1)

4,9 mm

Šírka (b1)

3 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

DIN 984

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

JK