Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre otvor s pútkami

DIN 984, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JK

Obj. č. 04393 55

EAN 4049557391397

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre otvor s pútkami

Obj. č. 04393 55

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 984 čistá oceľ, tvar JK
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

55 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

58 mm

Vonkajší priemer (d1)

59,2 mm

Šírka oka (a1)

8,2 mm

Šírka (b1)

5 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Normy

DIN 984

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

JK