Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre otvor s pútkami

DIN 984, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JK

Obj. č. 04393 65

EAN 4050642750654

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre otvor s pútkami

Obj. č. 04393 65

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 984 čistá oceľ, tvar JK
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

65 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

68 mm

Vonkajší priemer (d1)

69,2 mm

Šírka oka (a1)

9,5 mm

Šírka (b1)

5,8 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 984

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

JK