Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre otvor s pútkami

DIN 984, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JK

Obj. č. 04393 75

EAN 4052712261213

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre otvor s pútkami

Obj. č. 04393 75

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 984 čistá oceľ, tvar JK
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

75 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

78 mm

Vonkajší priemer (d1)

79,5 mm

Šírka oka (a1)

10,2 mm

Šírka (b1)

6,6 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Normy

DIN 984

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

JK