Poistný krúžok pre otvor s pútkami
DIN 984, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JK
Obj. č. 04393 90
EAN 4024835480161
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 984 čistá oceľ, tvar JK
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 90 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 93,5 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 95,5 mm |
Šírka oka (a1) | 12,2 mm |
Šírka (b1) | 7,6 mm |
Hrúbka (s1) | 3 mm |
Normy | DIN 984 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Štandardný dizajn |
Forma | JK |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |