Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre otvor, tvar IL

Oceľ bez povrchovej úpravy, tvar IL

Obj. č. 04392 28

EAN 4045727511022

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre otvor, tvar IL

Obj. č. 04392 28

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar IL
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

28 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

29,4 mm

Vonkajší priemer (d1)

30,1 mm

Šírka oka (a1)

4,9 mm

Šírka (b1)

3 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

WN 439

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

JL