Poistný krúžok pre otvor, tvar IL
Oceľ bez povrchovej úpravy, tvar IL
Obj. č. 04392 40
EAN 4045727605400
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar IL
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 40 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 42,5 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 43,5 mm |
Šírka oka (a1) | 7,2 mm |
Šírka (b1) | 4 mm |
Hrúbka (s1) | 1,75 mm |
Normy | WN 439 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | JL |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |