Poistný krúžok pre otvor, tvar IL
Oceľ bez povrchovej úpravy, tvar IL
Obj. č. 04392 80
EAN 4024835477291
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar IL
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 80 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 83,5 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 85,5 mm |
Šírka oka (a1) | 10,2 mm |
Šírka (b1) | 7 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Normy | WN 439 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | JL |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |