Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre vŕtaný otvor, štandardná verzia, tvar J DIN 472 pre vŕtané otvory, pružinová oceľ, fosfátovaná a olejovaná

DIN 472, pružinová oceľ, fosfát. a olej., typ J

Obj. č. 0439340

EAN 4047376046290

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre vŕtaný otvor, štandardná verzia, tvar J DIN 472 pre vŕtané otvory, pružinová oceľ, fosfátovaná a olejovaná

Obj. č. 0439340
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
Vhodnosť pre otvory

340 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

350 mm

Vonkajší priemer (d1)

357 mm

Šírka oka (a1)

20,2 mm

Šírka (b1)

20 mm

Hrúbka (s1)

6 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Fosfátované

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

J

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Poistné krúžky pre vývrty

ORSY KUFOR-SEGER-DIN472-1050KS

1050 kusov v systémovom kufríku 4.4.1., DIN 472 J, pružinová oceľ, fosfátovaná a naolejovaná, D 8 – 30 mm