Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre vŕtaný otvor, štandardná verzia, tvar J DIN 472 pre vŕtané otvory, pružinová oceľ, fosfátovaná a olejovaná

DIN 472, pružinová oceľ, fosfát. a olej., typ J
KRUZOK POISTNY PRE OTV. DIN472 J 60X2,0

Obj. č. 043960

EAN 4011231380997

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre vŕtaný otvor, štandardná verzia, tvar J DIN 472 pre vŕtané otvory, pružinová oceľ, fosfátovaná a olejovaná

Obj. č. 043960
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
Vhodnosť pre otvory

60 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

63 mm

Vonkajší priemer (d1)

64,2 mm

Šírka oka (a1)

7,3 mm

Šírka (b1)

5,4 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Fosfátované

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

J

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Poistné krúžky pre vývrty

ORSY KUFOR-SEGER-DIN472-1050KS

1050 kusov v systémovom kufríku 4.4.1., DIN 472 J, pružinová oceľ, fosfátovaná a naolejovaná, D 8 – 30 mm