Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistný krúžok pre vŕtaný otvor, štandardná verzia, tvar J DIN 472 pre vŕtané otvory, pružinová oceľ, fosfátovaná a olejovaná

DIN 472, pružinová oceľ, fosfát. a olej., typ J
KRUZOK TESN DIN472 J 40X1,75

Obj. č. 043940

EAN 4011231380508

Cena za zvolené balenie
Poistný krúžok pre vŕtaný otvor, štandardná verzia, tvar J DIN 472 pre vŕtané otvory, pružinová oceľ, fosfátovaná a olejovaná

Obj. č. 043940
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
Vhodnosť pre otvory

40 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

42,5 mm

Vonkajší priemer (d1)

43,5 mm

Šírka oka (a1)

5,8 mm

Šírka (b1)

3,9 mm

Hrúbka (s1)

1,75 mm

Normy

DIN 472

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Fosfátované

Verzia

Štandardný dizajn

Forma

J

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Poistné krúžky pre vývrty

ORSY KUFOR-SEGER-DIN472-1050KS

1050 kusov v systémovom kufríku 4.4.1., DIN 472 J, pružinová oceľ, fosfátovaná a naolejovaná, D 8 – 30 mm