Poistný krúžok pre vŕtaný otvor, štandardná verzia, tvar J DIN 472 pre vŕtané otvory, pružinová oceľ, fosfátovaná a olejovaná
DIN 472, pružinová oceľ, fosfát. a olej., typ J
KRUZOK TESN DIN472 J 55X2,0
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
Vhodnosť pre otvory | 55 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 58 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 59,2 mm |
Šírka oka (a1) | 6,8 mm |
Šírka (b1) | 5 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Normy | DIN 472 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Fosfátované |
Verzia | Štandardný dizajn |
Forma | J |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!